Náhradní sada ∙ 2 upevňovací šrouby ∙ 2 pojistné podložky

Č. pol.: 798-012/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 798-012/4
EAN/GTIN 4000896031870
Číslo výrobcu 798-012/4
Číslo L L60140 6123

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ se skládá ze:
    2 přídržných čepů ∙ 2 pojistných podložek pro 798-6 ∙ 798-8 ∙ 798-12
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.