Vřeteno pro 11041-2

Č. pol.: 79281020
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79281020
EAN/GTIN 4018754173785
Číslo výrobcu 79281020
Číslo L L60010 5546

Popis

Charakteristika:

  • pro stahovák č.: 11041-2
  • pro č.: 11041-2
  • Délka [mm): 75 mm
  • Č.: SP 11041-2
  • Hmotnost: 94 g