Náhradní čepel

Č. pol.: 79250001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79250001
EAN/GTIN 4018754050437
Číslo výrobcu 79250001
Číslo L L60010 1072

Popis

Popis:

  • 5 kusů
  • Pro č. 12965N, č. 12965-1

Charakteristika:

  • pro č.: 12965N, Nr. 12965-1
  • Délka [mm): 61 mm
  • Hmotnost: 25 g