Plastová hlava pro měkké kladivo D.32 mm 22 g

Č. pol.: 79040032
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79040032
EAN/GTIN 4018754049943
Číslo výrobcu 79040032
Číslo L L60010 5507

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z nárazuvzdorného acetátu celulózy
  • Hlavy jsou mírně zahřáté a poháněny několika údery kladivem

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 32 mm
  • Tvrdost: 65 Shore
  • Hmotnost: 22 g