Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Č. pol.: 79 52 125 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 79 52 125 ESD
EAN/GTIN 4003773065159
Číslo výrobcu 79 52 125 ESD
Číslo L L70010 1163
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rukoväte elektricky disipatívne - disipatívne
  • Presné kliešte na najjemnejšie rezné práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • veľmi presne brúsené, ostré rezné hrany s veľmi malými hranami na presné rezy citlivých elektronických súčiastok
  • aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine
  • Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC
  • približne. o 20 % nižšia hmotnosť ako bežné elektronické kliešte
  • skrutkový spoj s obzvlášť starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvárania
  • hladký chod dvojitej pružiny na jemné a rovnomerné otváranie
  • ergonomicky optimalizované viaczložkové rukávy
  • kužeľovitá hlava
  • s drôtovou svorkou - žiadne nekontrolované odskakovanie drôtených častí

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 0,9 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 0,5 mm
  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,2 - 1,3 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 11 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (D): 6,5 mm
  • Šírka hlavy (A): 11 mm
  • ESD: áno
  • černené
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana s veľmi malým skosením

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka