Súprava TK viacúčelových vrtákov 7

Č. pol.: 787078 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vrtákov 7
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
⌀ vrtáka 4 mm - 10 mm
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787078 7
EAN/GTIN 4062406393311

Popis

Prevedenie:

Viacúčelový vrták s obzvlášť ostrou doštičkou zo spekaného karbidu na presné vŕtanie do rôznych materiálov. Špirálová drážka s veľkým objemom na rýchle odstraňovanie prachu a triesok z vrtáka. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

Použitie:

Na vŕtanie rôznych materiálov tiež počas jednej operácie:
  • tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Kombinácie kovov a materiálov počas jednej operácie, napríklad pri montáži okien alebo výstuží do betónu.

Obsah:

Vrták č. 787070: po 1 ks veľ. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Poznámka:

  • Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!
  • Rýchlejšie vŕtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vŕtačkách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely