Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja 7

Tuote nro.: 787078 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porien lukumäärä 7
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi
Poran ⌀ 4 mm - 10 mm
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöpora, jossa on erittäin terävä kovametallilevy tarkkaan porauksiin eri materiaaleissa. Isokokoinen kierreura porauspölyn ja lastujen nopeaan poistoon. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:
  • Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.
  • Laatat, keramiikka, marmori, lasi.
  • Metalli ja materiaaliyhdistelmät yhdessä työvaiheessa, kuten ikkunoiden asennuksessa tai betonin raudoituksessa.

Sisältö:

Pora nro 787070: à 1 kpl koot 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Ohje:

  • Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!
  • Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat