Křížové klíče 17 - 19 - 23 mm, 1/2″

Č. pol.: 77A.TO
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77A.TO
EAN/GTIN 3148511214466
Číslo výrobcu 77A.TO
Číslo L L60130 6075

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: vhodné pro povolování matic kol osobních, užitkových a nákladních vozidel
  • pokud je klíč vybaven čtyřhranem, je vyměnitelný.

Charakteristika:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750