LED reflektor 2500 LUMEN

Č. pol.: 779.2500RPB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 779.2500RPB
EAN/GTIN 3662424158957
Číslo výrobcu 779.2500RPB

Popis

Popis:

  • Jedinečná robustní konstrukce
  • Extrémně odolná konstrukce odolávající velkým pádům
  • Nabíjecí
  • USB powerbanka
  • umožňuje nabíjení malých zařízení z baterie světla
  • Senzor pohybu pro ovládání bez použití rukou a úsporu baterie

Charakteristika:

  • 8,4 V
  • Li-Ion baterie
  • 5 V powerbanka
  • 2 500 lumenů
  • IP67
  • IK07
  • 1400 g
  • Stav při skladování: -10 °C - 40 °C
  • Stav při nabíjení a používání: 0 °C - 40 °C