Mosazný drátěný kartáč D.280 mm

Č. pol.: 77470001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77470001
EAN/GTIN 4018754049172
Číslo výrobcu 77470001
Číslo L L60010 1267

Popis

Popis:

  • Pro práci na měkkých lehkých kovových materiálech

Charakteristika:

  • Řady: 4
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 134 g