Bariérová páska VDE d.500 m š.80 mm

Č. pol.: 77030702
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstražná páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77030702
EAN/GTIN 4018754253685
Číslo výrobcu 77030702
Číslo L L60010 6456

Popis

Popis:

  • blokovaná červená/bílá
  • Pro blokování a zabezpečení staveb a nebezpečných oblastí
  • Plný varovný efekt i při dlouhodobém používání (světlostálost: 5-6)
  • Vyrobeno z polyetylénu

Charakteristika:

  • L [m]: 500 m
  • Hmotnost: 1500 g
  • Šířka mm (b): 80 mm