Ručná nitovačka GBM 40-R GBM40R

Č. pol.: 770270 GBM40R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GBM 40-R
Celková dĺžka 212 mm
pre matice slepých nitov všetkých materiálov M3 – M10
pre matice slepých nitov Oceľ/hliník M3 – M12
Hmotnosť 1 250 g
Druh produktu Ručné nitovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770270 GBM40R
EAN/GTIN 4007081092494
Číslo výrobcu 1619731

Popis

Prevedenie:

Kompaktný dizajn pre ľahký prístup k obrobku. Veľmi dobrý prenos sily vďaka funkcii račne. Rýchla výmena závitových tŕňov a nátrubkov bez nástrojov.

Rozsah dodávky:

Nátrubky/závitové tŕne M5; M6; M8 a M10. V stabilnom plastovom boxe.