Ručni alat za zakivanje GBM 40-R, Tip: GBM40R

Artikl br.: 770270 GBM40R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača GBM 40-R
ukupna duljina 212 mm
za matica slijepih zakovica od svih materijala M3 – M10
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija M3 – M12
Težina 1.250 g
Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770270 GBM40R
EAN / GTIN 4007081092494
Broj proizvođača 1619731
Proizvođač/odgovorna osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Kompaktan dizajn za dobar pristup. Vrlo dobar prijenos snage kroz funkciju račne. Brza izmjena trna s navojem bez alata.

Opseg isporuke:

Nosni dijelovi / trnovi s navojem M5; M6; M8 i M10. u čvrstoj plastičnoj kutiji.