Bezpečnostná zimná obuv (forma C) JOSCHI GTX ESD S3 CI, veľkosť 46

Č. pol.: 76531-46
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76531-46
EAN/GTIN 4030839204818
Číslo výrobcu 76531-46

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Zateplená pohodlná obuv GORE-TEX
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s hřejivou fleecovou vložkou ESD po celé délce
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev SAFEGUARD
  • PU ochrana špičky
  • Hliníková krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
  • Extra široká verze
  • Kombinace tkaniček a zipu