Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 754120 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 163 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz
Nylon; Nylon
Gewicht gesamt
578 g
Durchmesser Gehäuse
40 mm
Material Gehäuse
Stahl
verschleißfest
ja; ja
Länge Kopf
105 mm
Stielschutz
ja
Art
Nylon
Gehäuse
ja
Schonhammer Einsatz
1; 2
Länge, Stiel
320 mm
Material, Stiel
Hickory-Holz
Produktart
Schonhammer
Inhalt
Einzelteil
Stiel / Griff
Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754120 40
EAN / GTIN 4045197680433
Herstellernummer 754120 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.
Mittelstück aus Stahl.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.