{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka hlavy s nástavcov | 149 mm | |
| ⌀ nárazových plôch vložiek | 60 mm | |
| Dĺžka násady | 335 mm | |
| Celková dĺžka | 410 mm | |
| Hmotnosť bez nástavcov | 940 g | |
| Farba | červená | |
| bez spätného rázu | Áno | |
| Vložky kombinovateľné | Áno | |
| Druh produktu | Kladivo |
| Číslo položky | 752510 60G | |
| EAN/GTIN | 4045197977021 | |
| Číslo výrobcu | 752510 60G | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |