Palička s plastovými vložkami, červená, Pouzdro ⌀ / materiál: 60Gmm

Artiklové číslo: 752510 60G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pouzdro ⌀ / materiál (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka plast
Průměr plochy nárazu 60 mm
Celková délka 410 mm
Průměr krytu 60 mm
Materiál pouzdra Stahlguss vergütet
Vlastnosti Rückschlagdämpfend
Tvar plochy nárazu kulatá
Hmotnost skříně 940 g
Hlavice lze kombinovat ano
Délka hlavy 149 mm
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva červená
Délka, Násada 335 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch, Násada lakované
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752510 60G
EAN / GTIN 4045197977021
Číslo výrobce 752510 60G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 − 752560.