5-dílná sada vyražečů / vytloukačů závlaček

Č. pol.: 751/6-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751/6-1
EAN/GTIN 4000896030095
Číslo výrobcu 751/6-1
Číslo L L60140 844

Popis

Popis:

  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.52 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 748B-2
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 748B-8