Zámočnícke kladivo SecuTec® s ochranným puzdrom násady 400

Č. pol.: 750115 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 400 g
Dĺžka násady 310 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750115 400
EAN/GTIN 4016671027853
Číslo výrobcu 0001202-0400

Popis

Prevedenie:

So zahnutým tvarom s násadou z hikorového dreva, lakované.
Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
Bezpečnostné kladivo SecuTec® s ochranným puzdrom násady z ocele so zverákom a zaistené klinovou skrutkou PICARD (sťahovacie hodnoty hlavy kladiva prekonávajú hodnoty sťahovania DIN niekoľkonásobne).

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradní díl:

Náhradná násada je dostupná pod č. 751680.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka