Zámečnické kladivo SecuTec® s ochranným pouzdrem násady, Hmotnost bez násady: 400g

Artiklové číslo: 750115 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 400 g
Norma DIN 1041
Řada SecuTec®
Označení výrobce Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 310 mm
Materiál, Násada hikorové dřevo
Povrch lakované
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750115 400
EAN / GTIN 4016671027853
Číslo výrobce 0001202-0400
Výrobce/odpovědná osoba Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
Bezpečnostní kladivoSecuTec® s ochranným pouzdrem na násadu z oceli s límcem a zajištěné klínovým šroubem PICARD (hodnoty vytažení hlavy kladiva překračují několikrát hodnoty DIN).

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751680.