Vytloukávač závlaček

Č. pol.: 748C-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748C-8
EAN/GTIN 4000896029983
Číslo výrobcu 748C-8
Číslo L L60140 271

Popis

Popis:

  • Osmihranný dřík
  • DIN 6450 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg
Dlouhé provedení