Dámske bezpečnostné sandále MAJA Easy ESD S1P, veľkosť 40

Č. pol.: 74771-40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Stahl
  • Odolnosť proti prieniku: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Séria MAJA
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Stahl
Odolnosť proti prieniku Metallfreier Durchtrittschutz
Norma EN ISO 20345:2011
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 74771-40
EAN/GTIN 4030839373156
Číslo výrobcu 74771-40
Číslo L L00790 1719
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno/textilný materiál
  • Priedušná textilná podšívka
  • Polstrovaná úchytka
  • All-over stielka DÁMSKE ESD čierna
  • ochrana pred prerazením podrážky bez obsahu kovov
  • PU/PU PODRÁŽKA NOVA
  • Oceľová špička
  • EN ISO 20345 S1P SRC, FORMA A.
  • Vybavenie bez kože

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "MAJA" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka