Vyrážač závlačiek s rukoväťou 3

Č. pol.: 747100 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 3 mm
Celková dĺžka L1 150 mm
Dĺžka tŕňa L2 45 mm
⌀ stopky S 8 mm
Prevedenie Nárazová hlava špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Rukoväť tlmiaci viaczložkový plášť
Náhrada celokalené
Materiál Kruhová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747100 3
EAN/GTIN 3148511594513
Číslo výrobcu 249.G3

Popis

Prevedenie:

Okrúhla oceľ s cylindrickým tŕňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka