Děrovač

Č. pol.: 745A-6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745A-6
EAN/GTIN 4000896029815
Číslo výrobcu 745A-6
Číslo L L60140 2908

Popis

Popis:

  • Těžké provedení (D)
  • Osmihranný dřík
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg