Priebojníkov ťažké vyhotovenie 6

Č. pol.: 745500 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 6 mm
⌀ stopky 12 mm
Celková dĺžka 120 mm
Hmotnosť 100 g
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745500 6
EAN/GTIN 4049002002533
Číslo výrobcu R441 006 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka s kónickým tŕňom, rovnomerne kalená. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jej hlave.
Ťažké vyhotovenie podľa normy DIN 6458 D. Zušľachtená úderová hlava.

Norma:

DIN 6458 D.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej ocele, lakovaná stopka.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka