Hålstansar kraftigt utförande 6 mm

Art-nr: 745500 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
286 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 12 mm
totallängd 120 mm
vikt 100 g
Produktslag Hålslag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 745500 6
EAN/GTIN 4049002002533
Tillverkarens nummer R441 006 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Tungt utförande enligt DIN 6458 D. Seghärdad skalle.

Norm:

DIN 6458 D.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av kromvanadinstål, lackerat skaft.
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
    spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen