Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná 6

Č. pol.: 745300 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 6 mm
⌀ stopky 10 mm
Celková dĺžka 120 mm
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745300 6
EAN/GTIN 7610733200689
Číslo výrobcu 735.6

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka s kónickým tŕňom, rovnomerne kalená. Vďaka špeciálne zušľachtenej úderovej hlave nedochádza k odštiepeniu na jej hlave.
Tá najvyššie možná tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka