Lävistimet, erikoislaatu kromattu 6 mm

Tuote nro.: 745300 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 6 mm
Varren ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 120 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745300 6
EAN / GTIN 7610733200689
Valmistajan numero 735.6

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.
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
    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin