Račňové nožnice na káble 300

Č. pol.: 731050 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 32 mm
pre jednodrôtové vodiče meď/hliník 250 / 320 mm2
Celková dĺžka 300 mm
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731050 300
EAN/GTIN 2050001005595
Číslo výrobcu 80-155

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitým nožom a prevodovým mechanizmom. Rezný nôž sa nevychyľuje, pretože je vedený dvakrát. Odblokovanie, t. j. otvorenie nožníc v akejkoľvek možnej polohe.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Ideálne pre stiesnené priestory v skriňových rozvádzačoch a káblových kanáloch.

Materiál:

Nože zo špeciálnej ocele.
Ramená z oceľového plechu s plastovými rukoväťami.