Räikkämallinen kaapelileikkuri 300 mm

Tuote nro.: 731050 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 32 mm
yksittäisjohtimille, kupari / alumiini 250 / 320 mm2
Kokonaispituus 300 mm
Räikkätoiminto kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731050 300
EAN / GTIN 2050001005595
Valmistajan numero 80-155

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi. Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu. Terien aukaisu mahdollista jokaisessa leikkuuasennossa.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen. Sopii hyvin käytettäväksi ahtaissa kytkentäkaapeissa ja kaapelikouruissa.

Raaka-aine:

Veitsi erikoisterästä.
Leuat teräslevyä, muovikahvat.