Veľké nožnice na káble 500

Č. pol.: 730400 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 27 mm
pre jednodrôtové vodiče 150 mm2
Celková dĺžka 500 mm
Rukoväť Viaczložkový plášť
Aktivácia mechanické, obojručné
Materiál Rameno: Hliníková trubka, vysoko pevná.
Hlava Nožová hlava: Vanádiová elektrická oceľ, kovaná, kalená v oleji.
s otváracou pružinou nie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730400 500
EAN/GTIN 4003773069966
Číslo výrobcu 95 12 500

Popis

Prevedenie:

Hlava s kosákovitými reznými hranami, stopka z oceľovej rúry s plastovými rukoväťami.
Hlava brunovaná, rukoväte s viaczložkovým opláštením.