Didelės kabelių žirklės 500 mm

Prekės Nr.: 730400 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

daugiagyslių laidų ⌀ 27 mm
viengysliams laidams 150 mm2
visas ilgis 500 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas mechaninis, darbui dviem rankomis
Medžiaga Kojelė: Aliumininis vamzdis. labai tvirtas.
Galvutė Frezavimo galvutė: vanadino plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas, grūdintas alyva.
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730400 500
EAN / GTIN 4003773069966
Gamintojo numeris 95 12 500

Aprašymas

Modelis:

Galvutė su pjautuvo formos ašmenimis, kojelės iš plieninio vamzdžio su plastikinėmis rankenomis.
Juodinta galvutė, keliais komponentais padengtos rankenos.