Bezpečnostná nízka obuv DUSTIN BOA® Low ESD S3, veľkosť 43

Č. pol.: 72721-43
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72721-43
EAN/GTIN 4030839270677
Číslo výrobcu 72721-43
Číslo L L00790 921

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • PU/PU podešev DIMENSION PRO
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • BOA® Fit System