Bočná fréza elektroniky, oválna hlava 108

Č. pol.: 726260 108
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: veľmi jemná fazetka
  • Materiál: Vysokovýkonná zliatina ocele

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 108 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus veľmi jemná fazetka
Materiál Vysokovýkonná zliatina ocele
Šírka hlavy 8 mm
Dĺžka britov 8 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Forma hlavy oválny
Rukoväť Plastové opláštenie
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch čierno brunované
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726260 108
EAN/GTIN 7314150050925
Číslo výrobcu 8131

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. Vhodné pre ESD. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.