Elektronikskævbider, ovalt hoved 108 mm

Art.-nr.: 726260 108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Meget fin facet
  • Materiale: High performance-stållegering

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 108 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Meget fin facet
Materiale High performance-stållegering
Hovedbredde 8 mm
Skærlængde 8 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Hovedform oval
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Overflade sort bruneret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726260 108
EAN/GTIN 7314150050925
Producentnummer 8131

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 − 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. ESD-egnet. Indstilleligt præcisionsskrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.