Ostré kliešte pre elektroniku, zúbkované čeľuste 150

Č. pol.: 726160 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka hlavy 9 mm
Dĺžka čeľustí 32 mm
Otvorený tvar oválne špicaté, ozubený vnútorný povrch čeľustí
Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC)
Materiál Vysokovýkonná ložisková oceľ
Povrch zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726160 150
EAN/GTIN 7314150103225
Číslo výrobcu RX 7891

Popis

Prevedenie:

Štíhle tvary s úzkymi čeľusťami. Vonkajšie okraje čeľustí sú zaoblené. Presný priechodný kĺb s extra dlhým vedením pre maximálnu stabilitu s minimálnym trením. Hlava a kĺb zrkadlovo leštené. Vhodné pre ESD, ergonomické 2-zložkovéopláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, čím sa dá veľmi presne dávkovať sila pôsobiaca na obrobok.
Oválne špicaté dlhé čeľuste, ozubený vnútorný povrch.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná.