Precizna šiljasta kliješta za elektroniku, čeljusti ozubljene 150 mm

Artikl br.: 726160 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Širina glave 9 mm
Duljina čeljusti 32 mm
Oblik otvora ključa ovalno-šiljasto, čeljusti iznutra ozubljene
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška 2K navlaka za dršku
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (45 − 48 HRC)
Materijal Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726160 150
EAN / GTIN 7314150103225
Broj proizvođača RX 7891

Opis

Izvedba:

Tanki oblici s uskim čeljustima. Vanjski bridovi čeljusti zaobljeni. Precizni zglob s ekstra dugačkom vodilicom za najvišu stabilnost uz minimalno trenje. Glava i zglob polirani do sjaja. Podoban za ESD, ergonomske 2K drške. Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta. Na taj način može se vrlo precizno dozirati sila kojom se djeluje na obradak.
Ovalno-šiljaste duge čeljusti, unutra nazubljene.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan.