Presné mechanické bočné štiepacie kliešte, špicatý tvar s otupeným hrotom, SFW, Celková dĺžka: 110

Č. pol.: 725392 110
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
995 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zábrus: veľmi jemná fazetka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
Zábrus veľmi jemná fazetka
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Rukoväť Plastové opláštenie
Výrobný postup Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Rameno s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 725392 110
EAN/GTIN 4045197166388
Číslo výrobcu 725392 110
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava, rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené; s jemnou rezanou fazetou.
Rameno s plastovým opláštením a otváracou pružinou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka