{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 110 mm | |
| Rezalni rob | zelo precizno posnetje rezalnih robov | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
| Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
| Postopek izdelave | induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
| Ročaja z odpiralno vzmetjo | Da | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 725392 110 | |
| EAN/GTIN | 4045197166388 | |
| Številka proizvajalca | 725392 110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |