Leštička lodí - WPO 14-15 E Marine leštící sada

Č. pol.: 72214860000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Leštička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72214860000
EAN/GTIN 4014586872216
Číslo výrobcu 72214860000
Číslo L L00030 542

Popis

Popis:

  • Leštička na lodě
  • Leštící sada WPO 14-15 E Marine
  • Leštící sada pro údržbu lodí

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1 200 W
  • výkon 750 W
  • volnoběžné otáčky 500 - 1 500 1/min
  • lešticí nástroj Ø 230 mm
  • montážní závit M 14
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 2,50 kg

Výhoda:

  • Ideální rozsah otáček s plynulou regulací otáček pro profesionální povrchovou úpravu lodí
  • Nejvyšší stabilita otáček při jakémkoli zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukci ve spojení s vysoce výkonným motorem FEIN
  • Speciální systémové příslušenství pro účinnou přípravu použitých nátěrů, nových nátěrů a vysoce odolných nátěrů proti poškrábání, jakož i pro čištění, broušení a leštění povrchů lodí a gelových nátěrů.
  • Komfortní nastavení otáček
  • Žádné zahřívání při nepřetržitém používání
  • Vynikající ergonomie díky kapotáži rukojeti
  • Zámek vřetena
  • Ovládání pravou i levou rukou
  • Ochrana proti opětovnému spuštění.
  • Měkký start
  • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů
  • Konvertibilní na rotační brusku s odsávací kapotáží a brusným kotoučem
  • Široká nabídka příslušenství
  • Stroj je k dispozici také bez příslušenství (7 221 48)

Rozsah dodávky:

  • 1 antivibrační rukojeť
  • 1 kryt rukojeti
  • 1 podložka se suchým zipem (Ø 170 mm)
  • 1 leštící houba (Ø 195 mm)
  • 1 plastové pouzdro na nářadí

Vhodné výrobky

Príslušenstvo