Bezpečnostná nízka obuv MATTIS XXSports modrá Low ESD S3, veľkosť 41

Č. pol.: 720331-41
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 pár (vrát. DPH)
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
Séria MATTIS
Označenie výrobcu 720331-41
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba modrá; Černá
Veľkosť EU 41
Pohlavie Unisex
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vrchný materiál cordura
Materiál podošvy Polyuretán (PU); Termoplastický polyuretán (TPU)
Odolnosť proti pošmyknutiu Áno
Ochranný kryt špičky áno
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Podošva odolná proti prepichnutiu áno
Materiál ochrany proti prieniku bez kovov
Uzavretá oblasť päty Áno
Odolnosť podošvy voči palivu Áno
Antistatické vlastnosti Áno
Absorpčná kapacita energie v oblasti päty Áno
Žiadne prenikanie vody po dobu min. 60 minút Áno
Vodotesnosť Áno
Profilovaná podrážka Áno
Trieda ochrany S3
Vlastnosť topánky Vhodné pro ortopedické vložky; Podrážka bez kovu
Prevedenie stopky nízke
Druh produktu Poltopánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 720331-41
EAN/GTIN 4030839287187
Číslo výrobcu 720331-41
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní textilní materiál CORDURA® (rec)
  • Prodyšná textilní podšívka (rec)
  • Polstrovaný jazyk
  • Podložka po celé délce SPORTIVE ESD černá (rec)
  • Ochrana proti proniknutí kovů (rec)
  • Podrážka z TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRA, Forma A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • Tkaničky a švy ze 100% recyklovaných materiálů