Kliešte na poistné krúžky A2

Č. pol.: 719905 A2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 182 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok rovný

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný
Celková dĺžka 180 mm
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 19 mm - 60 mm
⌀ hrotov 1,8 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719905 A2
EAN/GTIN 4045197493071

Popis

Prevedenie:

Kované z jedného kusu. Čierne atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.
Tvar A − rovné čeľuste.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vonkajšie poistné krúžky.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka