Dámské pracovní kalhoty Multinorm nehořlavé se strečovou úpravou High Vis žluté/ námořnicky modré C46

Č. pol.: 719115123389C46
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719115123389C46
EAN/GTIN 7330509805787
Číslo výrobcu 719115123389C46

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovcem, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797

Popis:

  • Řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem v dámském střihu, které splňují všechny požadavky na odolný pracovní oděv, přizpůsobené pro údržbářské práce s požadavky na bezpečnost a ochranu
  • Vybavené strečovými panely pro větší pohyblivost a flexibilitu a mají praktické vnější kapsy na ochranu kolen s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 APC 1
  • Třída oblouku, 10. 7 cal / cm² (platí pro strečový materiál)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 společně s kolenními chrániči 4027 a 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať