Dámské pracovní kalhoty Multinorm námořnicky modrá/ High Vis žlutá C40

Č. pol.: 718115148933C40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Pranie: Industriewäsche geeignet
  • Norma: EN ISO 20471
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
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 75% Baumwolle; 24% Polyester
Pranie Industriewäsche geeignet
Farba marineblau / high vis gelb
Konfekčná veľkosť DE 40
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 718115148933C40
EAN/GTIN 7330509849040
Číslo výrobcu 718115148933C40
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Nožní kapsa s vlnovcem, klopou a kapsou na tužku, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Zadní kapsy s klopou, skryté s kovovými knoflíky

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Poutka
Vnější certifikační štítky

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu

Popis:

  • Multinormové Pracovní kalhoty s laclem s dámským střihem, pro maximální ochranu při práci v náročném prostředí
  • Odolný materiál, dobrý střih a dodatečné zesílení na kolenou
  • Funkční řešení kapes na nářadí, a promyšlené detaily, jako je tmavá tkanina na místech vystavených znečištění
  • Vyztužené kapsy na kolenou z materiálu CORDURA®/Kevlar®
  • Testováno pro průmyslové praní
  • Chrání před postříkáním tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle norem EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka