Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované ploché špicaté 125

Č. pol.: 715800 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Dĺžka čeľustí 27 mm
Otvorený tvar ploché špicaté, rovné
Norma DIN ISO 9655
Prevedenie čeľustí Hladká vnútorná strana
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 715800 125
EAN/GTIN 4003773043645
Číslo výrobcu 37 23 125

Popis

Prevedenie:

S krátkymi, úzkymi čeľusťami, hladkými zvnútra. Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.