Precizna kliješta, kromirana plosnato-šiljasti 125 mm

Artikl br.: 715800 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Duljina čeljusti 27 mm
Oblik otvora ključa plosnato-šiljasto, ravno
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 715800 125
EAN / GTIN 4003773043645
Broj proizvođača 37 23 125

Opis

Izvedba:

S kratkim, uskim čeljustima, unutarnja strana glatka. Kliješta kromirana, ručice prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.