{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
| Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
| Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
| Rukoväť | s plastovým poťahom | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | svetlý | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 713200 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197166036 | |
| Číslo výrobcu | 713200 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |