{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 160 mm | |
| Comprimento do mordente | 50 mm | |
| Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
| Modelo do mordente | interior rugoso | |
| Punho | revestido com plástico | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | sem revestimento | |
| Tipo de produto | Alicate multifuncional |
| Número do artigo | 713200 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197166036 | |
| Número do fabricante | 713200 160 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |