3M™ Extra silná podlahová popisovací páska 971L, oranžová, 610 mm x 33 m, 0,43 mm.

Č. pol.: 7100260619
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100260619
EAN/GTIN 00068060000309
Číslo výrobcu 7100260619

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
Barva: oranžová
Typ výrobku: Lepicí páska
Forma výrobku: role
Délka x šířka: 32,9 m x 609,6 mm

Popis:

3M™ Extra silná páska na značení podlah 971L se skládá z vinylového podkladu s gumovým lepidlem a papírového obalu. Pevný, silný vinylový podklad odolává broušení palet a těžkému provozu vysokozdvižných vozíků. Tato páska je určena pro dlouhodobé značení podlah, přesto ji lze čistě a vcelku odstranit.

Charakteristika:

Odolný vinylový podklad s pryžovým lepidlem pro místa s vysokým provozem
Podklad si zachovává zářivou barvu, i když je vystaven silnému oděru od palet nebo těžkých zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky.
Unikátní lepidlo zajišťuje pevný spoj, ale umožňuje čisté odstranění z jednoho kusu.