3M™ Cubitron™ II vláknový kotouč 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+, 83322

Č. pol.: 7100246096
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100246096
EAN/GTIN 50638060833228
Číslo výrobcu 7100246096
Číslo L 566466 36

Popis

Popis:

S 3M™ Cubitron™ II sklolaminátem 982CX pro toho můžete udělat více. S přepracovaným zrnitostí 3M™, která je přesně tvarovaná, tyto vláknové kotouče převezmou legendární řeznou rychlost a životnost brusiv Cubitron™ II na novou úroveň. K dispozici v zrnitosti 36+ pro aplikace se středním a vysokým kontaktním tlakem, jako je svařování broušení, srážení hran a odstraňování otřepů při těžkém odstraňování materiálu.

Charakteristika:

Přepracovaná precizně tvarovaná zrnitost 3M posouvá legendární rychlost a životnost na novou úroveň.
3M vláknové disky s nejdelší životností pomáhají zvýšit produktivitu a snížit změnu disku v manuálních a automatizovaných aplikacích
Trojúhelníkový keramický brusný kotouč se opotřebovává rovnoměrně, umožňuje chladné broušení a zůstává ostrý po celou dobu životnosti kotouče
Řeže při nižším tlaku než běžné vláknové disky, což snižuje pracovní námahu
Doporučuje se pro uhlíkovou ocel
Standard INOX bez kontaminace pro nerezovou ocel